Non retournable

Panduit - Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, S - UCIB1-V316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - collier

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • à charnière - Non

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983910434

Réf. Sonepar

00156391043

Réf. Fournisseur

UCIB1-V316

Marque

Panduit

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

collier

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Unslotted Ladder Rung, I-Beam Bracket, S

Les Atouts de l'article:

Support I-Beam uniclip en acier inoxydable pour les barreaux à échelle sans fente.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit