Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Panduit - Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke - UCRND1-V316

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 93.4 mm

  • largeur - 31.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 29.7 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983910472

Réf. Sonepar

00156391047

Réf. Fournisseur

UCRND1-V316

Marque

Panduit

longueur:

93.4 mm

largeur:

31.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

29.7 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

température d'utilisation:

538...-60 °C

Unslotted Ladder Rung, Round Rung Bracke

Les Atouts de l'article:

Le support de montage uniclip UCRND1-V316 est une option efficace pour les exigences de protection contre les défaillances de courant de court-circuit importantes dans les environnements difficiles. Il réduit le travail de moitié et permet aux taquets de câble d'être installés sur des barreaux de chemins de câbles arrondis sans fente. Pour une utilisation avec les taquets de câble à sangle MS et MLT de Panduit. Fabriqué en acier inoxydable 316 AISI.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit