Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa - CUSRVWER2638W1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 961 mm
hauteur - 965.2 mm
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983083169
Réf. Sonepar
00156001502
Réf. Fournisseur
CUSRVWER2638W1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
961 mm
hauteur:
965.2 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa
Les Atouts de l'article:
La paroi verticale de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est réglable de 26 à 38 pouces et est utilisé avec une allée de 1 200 mm de large. Coloris : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
La paroi verticale de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est réglable de 26 à 38 pouces et est utilisé avec une allée de 1 200 mm de large. Coloris : blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
NoticePDF
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


