En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa - CUSRVWER1626B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 961 mm

  • hauteur - 660.4 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983083176

Réf. Sonepar

00156308331

Réf. Fournisseur

CUSRVWER1626B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

961 mm

hauteur:

660.4 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa

Les Atouts de l'article:

La paroi verticale de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est réglable de 16 à 26 pouces et est utilisé avec une allée de 1 200 mm de large. De coloris noir.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit