Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa - CUSRVWER2638B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
largeur - 961 mm
hauteur - 965.2 mm
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983083121
Réf. Sonepar
00156308332
Réf. Fournisseur
CUSRVWER2638B1
Marque
Panduit
matériau:
autre
largeur:
961 mm
hauteur:
965.2 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
La paroi verticale de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est réglable de 26 à 38 pouces et est utilisé avec une allée de 1 200 mm de large. De coloris noir.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


