Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa - CUSRVWER3866B1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 961 mm

  • hauteur - 1676.4 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983083107

Réf. Sonepar

00156308333

Réf. Fournisseur

CUSRVWER3866B1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

961 mm

hauteur:

1676.4 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

USRC - Adjustable End-of-Row Vertical Wa

Les Atouts de l'article:

La paroi verticale de fin de rangée Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est réglable de 38 à 66 pouces et est utilisé avec une allée de 1 200 mm de large. De coloris noir.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit