En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Panduit - USRC - Vertical Wall Brace - BL - CUSRVWBB1

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - USRC - Vertical Wall Brace - BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • largeur - 903.8 mm

  • hauteur - 18 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983083084

Réf. Sonepar

00156308330

Réf. Fournisseur

CUSRVWBB1

Marque

Panduit

matériau:

autre

largeur:

903.8 mm

hauteur:

18 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

USRC - Vertical Wall Brace - BL

Les Atouts de l'article:

Le renfort mural vertical Net-Contain™ fait partie du système de confinement d'allée unique universel. Ce produit est destiné aux allées de 900 mm de large et est de couleur noire.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit