Panduit - VeriSafe 2.0 AVT Battery Version Indicat - VS2-AVT-1IB

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • affichage de la tension - LED

  • test de continuité - Oui

  • affichage du sens du champ tournant - Non

  • détection de la tension sans contact - Non

  • longueur - 103 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832466

Réf. Sonepar

00156683246

Réf. Fournisseur

VS2-AVT-1IB

Marque

Panduit

affichage de la tension:

LED

test de continuité:

Oui

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

103 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

pays de fabrication:

TAIWAN

VeriSafe 2.0 AVT Battery Version Indicat

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit