Panduit - VeriSafe 2.0 AVT Single-Phase Isolation - VS2-AVT-1P-ISO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
affichage de la tension - LED
test de continuité - Oui
affichage du sens du champ tournant - Non
détection de la tension sans contact - Non
charge de base interne - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056832626
Réf. Sonepar
00156683262
Réf. Fournisseur
VS2-AVT-1P-ISO
Marque
Panduit
affichage de la tension:
LED
test de continuité:
Oui
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Non
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Non
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


