Panduit - Vertical 4-post tie-off bracket, White - V4PTOBWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier - 327 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2370 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 71 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056799707
Réf. Sonepar
00156679970
Réf. Fournisseur
V4PTOBWH
Marque
Panduit
modèle:
passage de câbles
adapté à la largeur de boîtier:
327 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2370 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
71 mm
matériau:
métal
largeur:
327 mm
hauteur:
2.35 mm
profondeur:
71 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9.003
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Le panneau de fixation vertical est un accessoire de rack à 4 montants qui complète le système de rack à 4 montants, en créant efficacement un cheminement pour le câblage de liaison permanent dans les applications d'entreprise. Le panneau est extensible en hauteur pour fonctionner avec les racks de 45 U et 52 U. Ce support de fixation est conforme à la directive RoHS, fabriqué en acier et livré en coloris blanc.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


