Non retournable

Panduit - Vertical Wall Mount Enclosure, 3RU activ - WME3WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • largeur - 724 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056889316

Réf. Sonepar

00156688931

Réf. Fournisseur

WME3WH

Marque

Panduit

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

largeur:

724 mm

hauteur:

1068 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

240 mm

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

90 kg

avec tôle de toit:

Non

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

pays de fabrication:

MEXIQUE

Degré de protection (NEMA):

1

Vertical Wall Mount Enclosure, 3RU activ

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit