Panduit - Vertical Wall Mount Enclosure, 6RU activ - WME6WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
largeur - 724 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056889323
Réf. Sonepar
00156688932
Réf. Fournisseur
WME6WH
Marque
Panduit
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
largeur:
724 mm
hauteur:
1068 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
374 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
136 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Degré de protection (NEMA):
1
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


