Panduit - Vertical Wire Saddle, .37" x .50" (9.398 - VWS3750-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 9.5 mm
diamètre - 9.39...9.39 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
résistant aux UV - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983073542
Réf. Sonepar
00156307368
Réf. Fournisseur
VWS3750-C
Marque
Panduit
diamètre nominal:
9.5 mm
diamètre:
9.39...9.39 mm
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
résistant aux UV:
Non
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


