Panduit - Voltage Marker, Vinyl, '120 VOLTS, 2.25" - PCV-120CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Voltage Marker, Vinyl, '120 VOLTS, 2.25"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - orange

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425150

Réf. Sonepar

00156042515

Réf. Fournisseur

PCV-120CY

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

orange

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

vinyl

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

57.2 mm

hauteur:

12.7 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Voltage Marker, Vinyl, '120 VOLTS, 2.25"

Les Atouts de l'article:

Marqueur de tension, largeur 2,25" x hauteur 0,50" , « 120 Volts » (légende), vinyle, noir/orange, 18 marqueur/carte, 5 cartes/package.