Non retournable

Panduit - VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 24V CHA - UVP024

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 87 mm

  • profondeur - 430 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825598

Réf. Sonepar

00156682559

Réf. Fournisseur

UVP024

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

440 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

430 mm

pays de fabrication:

CHINE

VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 24V CHA

Les Atouts de l'article:

Batterie externe (EBP) VRLA 24V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI de 1 kVA uniquement

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit