Non retournable

Panduit - VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 480V CH - UVP480

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie

  • largeur - 440 mm

  • hauteur - 175 mm

  • profondeur - 896.5 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056825451

Réf. Sonepar

00156682545

Réf. Fournisseur

UVP480

Marque

Panduit

type d'accessoire/pièce détachée:

pile/batterie

largeur:

440 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

896.5 mm

pays de fabrication:

CHINE

VRLA EXTERNAL BATTERY PACK (EBP) 480V CH

Les Atouts de l'article:

Batterie externe (EBP) VRLA 480 V, châssis, batteries et rail inclus, pour ASI triphasées de 10, 15 et 20 kVA uniquement

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit