Panduit - Wall Enclosure w/ Hinged Reversable Door - MS42EHDS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - avec cadre fixe
nombre de portes - 1
largeur - 400 mm
hauteur - 1111.2 mm
type d'aération - passif
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056854772
Réf. Sonepar
00156685477
Réf. Fournisseur
MS42EHDS
Marque
Panduit
modèle:
avec cadre fixe
nombre de portes:
1
largeur:
400 mm
hauteur:
1111.2 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
103 mm
capacité de charge max.:
16 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


