Non retournable

Panduit - Wall Mount Enclosure With 4 FAP Openings - FWME4

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 330 mm

  • hauteur - 311 mm

  • profondeur - 89.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983858378

Réf. Sonepar

00156385837

Réf. Fournisseur

FWME4

Marque

Panduit

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

330 mm

hauteur:

311 mm

profondeur:

89.4 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP00

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9.005

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Wall Mount Enclosure With 4 FAP Openings

Les Atouts de l'article:

Le boîtier fibre pour montage mural Panduit™ Opticom™ est conçu pour guider et organiser la distribution de la fibre optique dans un espace limité. Le boîtier FWME4 présente 4 FAP et peut servir de connecteur croisé ou de commutateur dans n'importe quelle salle de télécommunications et peuvent utiliser tous les panneaux d'adaptateur FAP ou FMP standards. Le boîtier FWME4 est compatible avec la plupart des produits Panduit™ Mini-Com™, ST, SC et Coax. Il présente 4 ports, est fabriqué en acier et est disponible en noir. 409,2 mm x 311 mm x 89,4 mm

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit