Panduit - Wide Finger With Flush Cover - G1.5X3IB6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 79.2 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
120 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983017867
Réf. Sonepar
00156301786
Réf. Fournisseur
G1.5X3IB6
Marque
Panduit
hauteur:
79.2 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
bleu
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
25.4 mm
largeur de rainure:
7.9 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
2903 mm²
avec partie supérieure:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


