Panduit - Wide Strap Cble Ty EH Cross-Sct 12.1L/30 - PLWS3EH-TL350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 12.1 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056256231
Réf. Sonepar
00156625623
Réf. Fournisseur
PLWS3EH-TL350
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
12.1 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
534 N
température de fonctionnement:
-60...85 °C
température de montage:
-20...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
COSTA RICA
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage extra larges PLWS3EH-TL350 Panduit sont faciles à installer et permettent de fixer des flexibles, des tubes, des fils et des faisceaux de fils. Leur corps large et fin est plus flexible et idéal pour des applications intensives telles que les camions et les équipements lourds. Diamètre extra-large ; longueur de 307 mm. Fabrication en polyamide 6-6 thermostabilisé antichoc et résistant aux intempéries pour des applications à température élevée et résistantes aux rayons ultraviolets. De coloris noir et disponibles en packages de 250.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


