Panduit - Collier serrage à fixation par ancre et ailette réutilisable;198X4,8mm;PA 6.6 no - PRWP2S-D0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier serrage à fixation par ancre et ailette réutilisable;198X4,8mm;PA 6.6 no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 198 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - goujon/patte d'ancrage

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983570140

Réf. Sonepar

00156057014

Réf. Fournisseur

PRWP2S-D0

Marque

Panduit

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

198 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

goujon/patte d'ancrage

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-60...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Collier serrage à fixation par ancre et ailette réutilisable;198X4,8mm;PA 6.6 noir UV (-60°C à 115°C);Cdt:500 (sachet)

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à fixation par ancrage à ailettes Pan-Ty™ réutilisable, diamètre standard, longueur 7,8 (198 mm), polyamide 6-6 résistant aux intempéries, noir.