nouveau

Panduit - WIRE BASKET 2" (50mm) H x 36" (900mm) W, - PWB2X36EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 920 mm

  • hauteur - 61.6 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056899100

Réf. Sonepar

00156689910

Réf. Fournisseur

PWB2X36EZ

Marque

Panduit

largeur:

920 mm

hauteur:

61.6 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3005.6 mm

cloison intégrée:

sans

qualité du matériau:

autre

WIRE BASKET 2" (50mm) H x 36" (900mm) W,
Panduit

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit