Panduit - WIRE BASKET 2" (50mm) H x 36" (900mm) W, - PWB2X36WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 920 mm
hauteur - 61.6 mm
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056899124
Réf. Sonepar
00156689912
Réf. Fournisseur
PWB2X36WH
Marque
Panduit
largeur:
920 mm
hauteur:
61.6 mm
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
3005.6 mm
cloison intégrée:
sans
qualité du matériau:
autre
WIRE BASKET 2" (50mm) H x 36" (900mm) W,


