Panduit - WIRE BASKET 2" (50mm) H x 36" (900mm) W, - PWB2X36BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 920 mm
hauteur - 61.6 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
traitement de la surface - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056899117
Réf. Sonepar
00156689911
Réf. Fournisseur
PWB2X36BL
Marque
Panduit
largeur:
920 mm
hauteur:
61.6 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
sans connecteur
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
3005.6 mm
cloison intégrée:
sans
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


