Panduit - Wire Basket 2-Hole Sweeping Splice Bar, - PWBSPL2EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 2.5 mm
hauteur - 25.4 mm
longueur - 50 mm
modèle - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056833432
Réf. Sonepar
00156683343
Réf. Fournisseur
PWBSPL2EZ
Marque
Panduit
largeur:
2.5 mm
hauteur:
25.4 mm
longueur:
50 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé et revêtu
matériau:
acier
couleur:
zinc
Wire Basket 2-Hole Sweeping Splice Bar,





