Non retournable

Panduit - WIRE BASKET 4" (100mm) H x 30" (750mm) W - PWB4X30EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 767.6 mm

  • hauteur - 112.4 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056899018

Réf. Sonepar

00156689901

Réf. Fournisseur

PWB4X30EZ

Marque

Panduit

largeur:

767.6 mm

hauteur:

112.4 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3005.6 mm

cloison intégrée:

sans

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

WIRE BASKET 4" (100mm) H x 30" (750mm) W

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit