nouveau

Panduit - WIRE BASKET 4" (100mm) H x 36" (900mm) W - PWB4X36EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 920 mm

  • hauteur - 112.4 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056899049

Réf. Sonepar

00156689904

Réf. Fournisseur

PWB4X36EZ

Marque

Panduit

largeur:

920 mm

hauteur:

112.4 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3005.6 mm

cloison intégrée:

sans

qualité du matériau:

autre

WIRE BASKET 4" (100mm) H x 36" (900mm) W

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit