Panduit - Wire Basket 4" H x 18" W, Zinc Plated - PWB4X18EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 462.8 mm

  • hauteur - 127.1 mm

  • longueur - 3005.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056801721

Réf. Sonepar

00156680172

Réf. Fournisseur

PWB4X18EZ

Marque

Panduit

largeur:

462.8 mm

hauteur:

127.1 mm

longueur:

3005.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

112.4 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

Wire Basket 4" H x 18" W, Zinc Plated

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit