Panduit - Wire Basket 5-Hole Sweeping Splice Bar, - PWBSPL5BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 2.5 mm
hauteur - 25.4 mm
longueur - 125 mm
modèle - autre
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833395
Réf. Sonepar
00156683339
Réf. Fournisseur
PWBSPL5BL
Marque
Panduit
largeur:
2.5 mm
hauteur:
25.4 mm
longueur:
125 mm
modèle:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
Wire Basket 5-Hole Sweeping Splice Bar,

Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


