Non retournable

Panduit - Wire Basket 6" H x 18" W, Black Powdered - PWB6X18BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 462.8 mm

  • hauteur - 127.1 mm

  • longueur - 3005.6 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056801325

Réf. Sonepar

00156680132

Réf. Fournisseur

PWB6X18BL

Marque

Panduit

largeur:

462.8 mm

hauteur:

127.1 mm

longueur:

3005.6 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

163.2 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Wire Basket 6" H x 18" W, Black Powdered

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit