Non retournable

Panduit - Wire Basket 6" H x 30" W, Zinc Plated - PWB6X30EZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket 6" H x 30" W, Zinc Plated

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 767.6 mm

  • hauteur - 127 mm

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056895744

Réf. Sonepar

00156689574

Réf. Fournisseur

PWB6X30EZ

Marque

Panduit

largeur:

767.6 mm

hauteur:

127 mm

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

3005.6 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Wire Basket 6" H x 30" W, Zinc Plated

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit