Non retournable

Panduit - Wire Basket Metal Cover, 12" (300mm) W, - PWBCVR12WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Metal Cover, 12" (300mm) W,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 313.741 mm

  • hauteur - 20.447 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898202

Réf. Sonepar

00156689820

Réf. Fournisseur

PWBCVR12WH

Marque

Panduit

largeur:

313.741 mm

hauteur:

20.447 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

1002.87 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

9.29864 kg/m

pays de fabrication:

SUISSE

Wire Basket Metal Cover, 12" (300mm) W,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit