Panduit - Wire Basket Metal Cover, 18" (300mm) W, - PWBCVR18BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 466.141 mm
hauteur - 20.447 mm
forme de profilé - autre
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056898226
Réf. Sonepar
00156689822
Réf. Fournisseur
PWBCVR18BL
Marque
Panduit
largeur:
466.141 mm
hauteur:
20.447 mm
forme de profilé:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
noir
longueur:
1002.87 mm
qualité du matériau:
autre
poids:
14.1521 kg/m
Wire Basket Metal Cover, 18" (300mm) W,


