nouveau

Panduit - Wire Basket Metal Cover, 30" (300mm) W, - PWBCVR30BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Metal Cover, 30" (300mm) W,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 770.941 mm

  • hauteur - 20.447 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898332

Réf. Sonepar

00156689833

Réf. Fournisseur

PWBCVR30BL

Marque

Panduit

largeur:

770.941 mm

hauteur:

20.447 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

1002.87 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

13.4944 kg/m

Wire Basket Metal Cover, 30" (300mm) W,

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit