Panduit - Wire Basket Metal Cover, 36" (300mm) W, - PWBCVR36WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 923.341 mm
hauteur - 20.447 mm
forme de profilé - autre
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
-
EAN
0613056898325
Réf. Sonepar
00156689832
Réf. Fournisseur
PWBCVR36WH
Marque
Panduit
largeur:
923.341 mm
hauteur:
20.447 mm
forme de profilé:
autre
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
1002.87 mm
qualité du matériau:
autre
poids:
16.2159 kg/m
Wire Basket Metal Cover, 36" (300mm) W,


