Non retournable

Panduit - Wire Basket Metal Cover, 36" (300mm) W, - PWBCVR36PG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Metal Cover, 36" (300mm) W,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 923.341 mm

  • hauteur - 20.447 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898318

Réf. Sonepar

00156689831

Réf. Fournisseur

PWBCVR36PG

Marque

Panduit

largeur:

923.341 mm

hauteur:

20.447 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

1002.87 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

16.2159 kg/m

pays de fabrication:

SUISSE

Wire Basket Metal Cover, 36" (300mm) W,

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit