nouveau

Panduit - Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1 - PWBCVR4WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 110.541 mm

  • hauteur - 20.447 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056898295

Réf. Sonepar

00156689829

Réf. Fournisseur

PWBCVR4WH

Marque

Panduit

largeur:

110.541 mm

hauteur:

20.447 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

1002.87 mm

qualité du matériau:

autre

poids:

1.70097 kg/m

Wire Basket Metal Cover, 4" (300mm) W, 1

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit