Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten - PWBCVRLCK4X8PG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 45.0088 mm
hauteur - 126.949 mm
forme de profilé - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056897960
Réf. Sonepar
00156689796
Réf. Fournisseur
PWBCVRLCK4X8PG
Marque
Panduit
largeur:
45.0088 mm
hauteur:
126.949 mm
forme de profilé:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
couleur:
gris
longueur:
291.592 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.02058 kg/m
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


