nouveau

Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten - PWBCVRLCK6X6PG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45.0088 mm

  • hauteur - 177.749 mm

  • forme de profilé - autre

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

-

EAN

0613056898035

Réf. Sonepar

00156689803

Réf. Fournisseur

PWBCVRLCK6X6PG

Marque

Panduit

largeur:

45.0088 mm

hauteur:

177.749 mm

forme de profilé:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

matériau:

acier

couleur:

gris

longueur:

240.792 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.58757 kg/m

Wire Basket Tamper Resistant Cover Reten