Panduit - WME6BL, Filter Kit - WME6BL-FKIT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - WME6BL, Filter Kit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - sans

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - sans

  • type d'aération - actif

  • dimension (modulaire) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056817753

Réf. Sonepar

00156681775

Réf. Fournisseur

WME6BL-FKIT

Marque

Panduit

niveau de montage:

sans

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

sans

type d'aération:

actif

dimension (modulaire):

autre

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

WME6BL, Filter Kit

Les Atouts de l'article:

Le kit de filtres pour boîtier à montage sur cloison verticale TrueEdge™ 6 U se monte directement sur le dessus du boîtier existant et attribue un indice NEMA 1 à la solution. Noir