Non retournable

Panduit - Write-On Self-Laminating Wire Marker Car - PSCB-6Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du câble - 8.1...40.3 mm

  • longueur - 152.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983435333

Réf. Sonepar

00156043533

Réf. Fournisseur

PSCB-6Y

Marque

Panduit

modèle:

forme de livret

diamètre du câble:

8.1...40.3 mm

longueur:

152.4 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Write-On Self-Laminating Wire Marker Car

Les Atouts de l'article:

Les identificateurs pour câbles en vinyle plastifié PSCB-6Y StrongHold sont munis d'un réceptacle d'encre vierge de 25,4 mm pour permettre les légendes manuscrites et une section transparente enveloppante pour plastifier et protéger la légende imprimée. Conçus pour résister à différents environnements extérieurs. Coloris des identificateurs : blanc ; 30 identificateurs par livret.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit