Panduit - Write-On Self-Laminating Wire Marker Car - PSWM-750Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 6.1...6.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 19.1 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983437894
Réf. Sonepar
00156043789
Réf. Fournisseur
PSWM-750Y
Marque
Panduit
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0...0 mm
diamètre du câble:
6.1...6.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
19.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
COSTA RICA
Les Atouts de l'article:
Etiquette plastifiée en vinyle, zone d'inscription blanche, 0,75 x 1,50.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


