Panduit - Wyr-Grid 18" Width FiberRunner Trapeze B - WG18FRTBBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 57.4 mm
hauteur - 309.9 mm
profondeur - 474 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983332144
Réf. Sonepar
00156333214
Réf. Fournisseur
WG18FRTBBL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
57.4 mm
hauteur:
309.9 mm
profondeur:
474 mm
Les Atouts de l'article:
Le support trapézoïdal FiberRunner™ QuikLock™ pour Wyr-Grid™ de 18" (457,2 mm) est fabriqué en acier et revêtu de poudre noire. Il mesure 12,2" (309,9 mm) de haut, 18,7" (475,0 mm) de long, 2,3" (58,4 mm) de large et 18,7" (475,0 mm) de profondeur. Il se fixe sur la filière Wyr-Grid™ de 18" (457,2 mm) de largeur et permet de supporter un second canal FiberRunner™ 4 x 4 ou 6 x 4 au-dessus de la goulotte Wyr-Grid™. Il peut s'étendre de 6,6" (166,6 mm) à 9,9" (251,0 mm) sur la surface supérieure de la filière Wyr-Grid™. Elle est vendue en packages standard d'une unité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


