Panduit - Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 24", Black - WG2PRB24BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
largeur - 191.9 mm
hauteur - 86.4 mm
profondeur - 723.9 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983617180
Réf. Sonepar
00156006878
Réf. Fournisseur
WG2PRB24BL
Marque
Panduit
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
largeur:
191.9 mm
hauteur:
86.4 mm
profondeur:
723.9 mm
pays de fabrication:
CHINE
Wyr-Grid 2 Post Rack Bracket, 24", Black
Les Atouts de l'article:
L'équerre de support Wyr-Grid™ permet de supporter la filière Wyr-Grid™ large de 24,0" (609,6 mm) vers les racks pour canaux EIA standard de 3,0" (76,2 mm) ou 6,0" (152,4 mm). Elle est revêtue de poudre noire et mesure 3,4" (86,4 mm) de haut, 28,5" (723,9 mm) de long et 7,6" (193,0 mm). L'équerre peut être installée comme support parallèle ou perpendiculaire pour la filière Wyr-Grid™ et se fixe directement sur les racks de canaux Panduit. Elle est vendue en packages standard d'une unité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Les Atouts de l'article:
L'équerre de support Wyr-Grid™ permet de supporter la filière Wyr-Grid™ large de 24,0" (609,6 mm) vers les racks pour canaux EIA standard de 3,0" (76,2 mm) ou 6,0" (152,4 mm). Elle est revêtue de poudre noire et mesure 3,4" (86,4 mm) de haut, 28,5" (723,9 mm) de long et 7,6" (193,0 mm). L'équerre peut être installée comme support parallèle ou perpendiculaire pour la filière Wyr-Grid™ et se fixe directement sur les racks de canaux Panduit. Elle est vendue en packages standard d'une unité.
Quelques mots du fabricant :
Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.
Un produit Panduit
Découvrez toute la gamme Panduit


