Non retournable

Panduit - Wyr-Grid 4-Post Mounting Kit, 30" - WGR4PK30BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid 4-Post Mounting Kit, 30"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983989416

Réf. Sonepar

00156398941

Réf. Fournisseur

WGR4PK30BL

Marque

Panduit

pays de fabrication:

CHINE

Wyr-Grid 4-Post Mounting Kit, 30"

Les Atouts de l'article:

Le support de montage direct avec entretoise de couleur noire mesure 1,6 (40,6 mm) de haut, 34,9 (886,5 mm) de long et 1,6 (40,6 mm) de large. Il est conçu pour être utilisé sur un rack à quatre montants. Le support avec entretoise est vendu à l'unité, conditionnement standard.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit