Non retournable

Panduit - Wyr-Grid Pathway, 18" W x 10' L, Black P - WG18BL10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 457.2 mm

  • hauteur - 53.1 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983323531

Réf. Sonepar

00156332353

Réf. Fournisseur

WG18BL10

Marque

Panduit

largeur:

457.2 mm

hauteur:

53.1 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Wyr-Grid Pathway, 18" W x 10' L, Black P

Les Atouts de l'article:

La filière Wyr-Grid™ protège les câbles entre la zone de distribution principale et la zone de distribution de l'équipement. Les parois latérales optionnelles s'accrochent sans équipement ou outils supplémentaires. Dimensions : H 53,1 mm × L 3 m × D 457,2 mm. La filière Wyr-Grid™ peut s'utiliser avec le connecteur d'épissage ou le connecteur d'épissage à intersection.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit