Non retournable

Panduit - Wyr-Grid Pathway, 30" W x 10' L, Electro - WG30EZ10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Wyr-Grid Pathway, 30" W x 10' L, Electro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 774.3 mm

  • hauteur - 53.2 mm

  • longueur - 3006.2 mm

  • perforation de montage dans le sol - Non

  • avec partie supérieure - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983996278

Réf. Sonepar

00156006879

Réf. Fournisseur

WG30EZ10

Marque

Panduit

largeur:

774.3 mm

hauteur:

53.2 mm

longueur:

3006.2 mm

perforation de montage dans le sol:

Non

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Wyr-Grid Pathway, 30" W x 10' L, Electro

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit