Non retournable

Panduit - Zone Cabling Fan Kit for use with PZC12 - PZCFK

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Zone Cabling Fan Kit for use with PZC12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation d'énergie - 0.012 kW

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • indice de protection (IP) - IP10

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 176.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983682614

Réf. Sonepar

00156368261

Réf. Fournisseur

PZCFK

Marque

Panduit

consommation d'énergie:

0.012 kW

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

indice de protection (IP):

IP10

hauteur:

360 mm

largeur:

176.3 mm

longueur:

50.3 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension de raccordement:

115 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

70 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de boîtier:

176.3 mm

largeur de conduit aspiration:

176.3 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

diamètre de conduit aspiration:

173.6 mm

diamètre de conduit soufflage:

176.3 mm

largeur de conduit soufflage:

176.3 mm

hauteur de conduit soufflage:

176.3 mm

raccordement:

autre

Zone Cabling Fan Kit for use with PZC12

Les Atouts de l'article:

Kit de ventilateur pour armoire à fixation murale à utiliser avec PZC12W, PZC12S, PZC12P, PZWMC12W et PZWMC12P.

Quelques mots du fabricant :

Forts de notre expérience dans de nombreux secteurs, nos solutions stratégiques d'infrastructure réseau et de câblage électrique industriel transforment la connectivité en avantage concurrentiel.

Un produit Panduit

Découvrez toute la gamme Panduit