Non retournable

PB Tub - Batterie Li-Ion 18V (1,5Ah)Pour PINK2 - BATK2

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Batterie Li-Ion 18V (1,5Ah)Pour PINK2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 1.3 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 400 g

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012078701853

Réf. Sonepar

01142870185

Réf. Fournisseur

BATK2

Marque

PB Tub

tension nominale:

18 V

capacité:

1.3 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

400 g

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Permet d'alimenter la pince à sertir hydraulique PINK2.

Un produit PB Tub

Découvrez toute la gamme PB Tub