PB Tub - Câble autorégulant 20W/m à 10°C (noir) Touret de 150 m - 10BMX

PB TUB
CopieCopie
PB Tub - Câble autorégulant 20W/m à 10°C (noir) Touret de 150 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3519610002832

Réf. Sonepar

01142000283

Réf. Fournisseur

10BMX

Marque

PB Tub

Puissance émise à 10 °C : 20 W/m. Touret de 150 m.